内容量1個
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ケージクランプ 、 幅:45mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スプリング端子による3極接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 安全ストップ付きのスプリング端子により、配線時に過度な力がかかった場合の端子の損傷を防ぐ タイトな接続を維持 1 x N/O補助コンタクト 振動 / 温度サイクルへの耐性 標準IEC947-4 EN60947-4-1に適合 DINレール又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適
注文コード49183619
品番LC1K09103B7