内容量1個
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:4 、 コイル電圧:48 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 BS5424、IEC 60947、VDE 0660、NFC63-110. UL、CSA. 品番 ; 620-5122 620-5122 には基板用はんだピンを装備. スクリュークランプ / はんだ付け端子付き4極コネクタ. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 使用カテゴリAC1:20 A (表中の図は、使用カテゴリAC3に関連) DINレール取り付け又はねじ取り付け 周囲温度範囲: -25 → +50 ℃
注文コード49183829
品番LC1K09008E7