内容量1個
仕様範囲:TeSys SK 、 シリーズ:LC1S 、 極数:3 、 コイル電圧:110 V ac 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 IEC947 / VDE0110 / NFC63-110. UL、CSA. Schneider Electric LC1SK TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys SKミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。TeSys SKコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys SKシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys SKシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
注文コード49184285
品番LC1SKGC310F7