シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys D●シリーズ:LC2D●極数:4●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:4NO●補助接点の数:2●ターミナルタイプ:Screw●幅:90mm●深さ:90mm●4極可逆接触器. ねじクランプ接続 1 N/O + 1 N/C補助コンタクト コイル電圧: 230 V ac DINレール取り付け 注文コード49184669 品番LC2DT25P7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様など297種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys D●シリーズ:LC2D●極数:4●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:4NO●補助接点の数:2●ターミナルタイプ:Screw●幅:90mm●深さ:90mm●4極可逆接触器. ねじクランプ接続 1 N/O + 1 N/C補助コンタクト コイル電圧: 230 V ac DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする