曜日別特売
LC2DT40P7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 49184678

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:TeSys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:91mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 4極可逆接触器. ねじクランプ接続 1 N/O + 1 N/C補助コンタクト コイル電圧: 230 V ac DINレール取り付け注文コード49184678品番LC2DT40P7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様範囲:TeSys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:91mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 4極可逆接触器. ねじクランプ接続 1 N/O + 1 N/C補助コンタクト コイル電圧: 230 V ac DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする