シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:8.5 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:165mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 Everlinkリバーシブルスイッチ. TeSys切換接触器には2つのEverlinkパワー端子が取り付けられています。六角ソケットヘッドねじで接続されています。 Everlinkブレーカ付きの単一のスターターアセンブリに対応します(縦又は隣り合わせて)。 注文コード49184714 品番LC2D40AP7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など297種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:8.5 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:165mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 Everlinkリバーシブルスイッチ. TeSys切換接触器には2つのEverlinkパワー端子が取り付けられています。六角ソケットヘッドねじで接続されています。 Everlinkブレーカ付きの単一のスターターアセンブリに対応します(縦又は隣り合わせて)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする