内容量1個
仕様範囲:TeSys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:50 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:22 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:165mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 Everlinkリバーシブルスイッチ. TeSys切換接触器には2つのEverlinkパワー端子が取り付けられています。六角ソケットヘッドねじで接続されています。 Everlinkブレーカ付きの単一のスターターアセンブリに対応します(縦又は隣り合わせて)。
注文コード49184723
品番LC2D50AP7