シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:3 、 コイル電圧:60 V dc 、 コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac 、 許容入力:30 kW 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 長さ:122mm 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード
49184827
品番
LC2D40A3ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:3 、 コイル電圧:60 V dc 、 コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac 、 許容入力:30 kW 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 長さ:122mm 、 動作温度 Max:+60℃