シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC2K 、 極数:3 、 コイル電圧:48 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 ターミナルタイプ:ファストンコネクタ 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
49187453
品番
LC2K06017E7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC2K 、 極数:3 、 コイル電圧:48 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 ターミナルタイプ:ファストンコネクタ 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃