シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:TeSys K●シリーズ:LC2K●極数:3●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●幅:90mm●深さ:57mm
注文コード
49187697
品番
LC2K06107M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:TeSys K●シリーズ:LC2K●極数:3●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●幅:90mm●深さ:57mm