LC7K09105B7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ シュナイダーエレクトリック 49188695

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC7K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 IEC 60947、NFC 63110、VDE 0660、BS5424、UL、CSA. LC7-Kシリーズ3極接触器. AC-3 / 20 A、AC-1モータ制御向けの静音ミニ接触器です。 騒音に関する要件が厳しい環境、干渉の激しいネットワーク環境での使用に推奨されます。 内蔵整流器搭載コイル、干渉防止 35 mm DINレール / O 4 mmねじピッチに取り付け 注文コード49188695 品番LC7K09105B7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様41種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC7K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 IEC 60947、NFC 63110、VDE 0660、BS5424、UL、CSA. LC7-Kシリーズ3極接触器. AC-3 / 20 A、AC-1モータ制御向けの静音ミニ接触器です。 騒音に関する要件が厳しい環境、干渉の激しいネットワーク環境での使用に推奨されます。 内蔵整流器搭載コイル、干渉防止 35 mm DINレール / O 4 mmねじピッチに取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする