寸法B(mm)17
寸法C(mm)7
寸法H1(mm)4.7
寸法L(mm)280
寸法L1(mm)22.2
寸法L2(mm)23
寸法L3(mm)12.8
寸法N(mm)5
寸法P(mm)15
寸法P1(mm)12
寸法P2(mm)8
寸法S1(mm)M2
寸法W(mm)5
寸法b(mm)6.5
寸法f(mm)2.5
寸法h(mm)8
材質(リターンキャップ)樹脂
サイズ7
材質(本体)ステンレス
タイプ標準ブロック
シールシールなし
ブロック数1
基本定格荷重C(kN)1.28(動)
基本定格荷重Co(kN)1.69(静)