SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086

 

SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086 SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086 SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086 SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086 SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086 SEBS7B2-85 SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング) 49189086

SEBS-7B ミニチュアスライドガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49189086 品番SEBS7B2-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は182種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)17 寸法C(mm)7 寸法H1(mm)4.7 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)22.2 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)12.8 寸法N(mm)5 寸法P(mm)15 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)8 寸法S1(mm)M2 寸法W(mm)5 寸法b(mm)6.5 寸法f(mm)2.5 寸法h(mm)8 材質(リターンキャップ)樹脂 サイズ7 材質(本体)ステンレス タイプ標準ブロック シールシールなし ブロック数2 基本定格荷重C(kN)1.28(動) 基本定格荷重Co(kN)1.69(静)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする