シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Tesys D 、 シリーズ:LP1D 、 極数:4 、 コイル電圧:110 V dc 、 通常の状態の構成:4NO 、 ターミナルタイプ:ラグリング 、 幅:96mm 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード
49189623
品番
LP1D800046FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Tesys D 、 シリーズ:LP1D 、 極数:4 、 コイル電圧:110 V dc 、 通常の状態の構成:4NO 、 ターミナルタイプ:ラグリング 、 幅:96mm 、 動作温度 Max:+60℃