内容量1個
仕様範囲:TeSys K●シリーズ:LP1K●極数:3●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:45mm●深さ:57mm●スプリング端子による3極接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 安全ストップ付きのスプリング端子により、配線時に過度な力がかかった場合の端子の損傷を防ぐ タイトな接続を維持 1 x N/O補助コンタクト 振動 / 温度サイクルへの耐性 標準IEC947-4 EN60947-4-1に適合 DINレール又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適
注文コード49189824
品番LP1K06103BD