シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●範囲:TeSys Uシリーズ●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:24 → 250 V ac/dc●補助コンタクトモジュール. パワーベースにプラグ接続 あらゆるパワーベースを使用可能 2つのコンタクトモジュールを使用してモータスタータステータスを表示 定格: 5 A、24-250 V ac/dc
注文コード
49190515
品番
LUFN20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●範囲:TeSys Uシリーズ●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:24 → 250 V ac/dc●補助コンタクトモジュール. パワーベースにプラグ接続 あらゆるパワーベースを使用可能 2つのコンタクトモジュールを使用してモータスタータステータスを表示 定格: 5 A、24-250 V ac/dc