シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:2●範囲:Acti 9●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:24 V dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-35 → +70 ℃●シリーズ:iOF●Acti9補助製品. この電気補助製品は、iC60回路ブレーカ、iID残留電流回路ブレーカ、リモートトリッピングスイッチ遮断器iSW-NA、RCAリモコン、ARA自動リクローザで使用され、障害発生時に位置(オープン / クローズ / トリップ)のトリッピング又はリモート表示を可能にします。. トリッピング補助製品:. iMN: 低電圧リリース iMNs: 遅延低電圧リリース iMNx: 低電圧リリース、供給電圧から独立 iMX: シャントリリース iMX+OF: オープン / クローズコンタクト付きシャントリリース. 表示補助製品:. iOF: オープン / クローズコンタクト iSD: 障害表示コンタクト iOF / SD+OF: オープン / クローズコンタクト及び切替可能なOF又はSDコンタクト 注文コード49190524 品番A9A26897
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:2●範囲:Acti 9●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:24 V dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-35 → +70 ℃●シリーズ:iOF●Acti9補助製品. この電気補助製品は、iC60回路ブレーカ、iID残留電流回路ブレーカ、リモートトリッピングスイッチ遮断器iSW-NA、RCAリモコン、ARA自動リクローザで使用され、障害発生時に位置(オープン / クローズ / トリップ)のトリッピング又はリモート表示を可能にします。. トリッピング補助製品:. iMN: 低電圧リリース iMNs: 遅延低電圧リリース iMNx: 低電圧リリース、供給電圧から独立 iMX: シャントリリース iMX+OF: オープン / クローズコンタクト付きシャントリリース. 表示補助製品:. iOF: オープン / クローズコンタクト iSD: 障害表示コンタクト iOF / SD+OF: オープン / クローズコンタクト及び切替可能なOF又はSDコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする