シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Acti 9 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 コンタクトの定格電圧:12 → 48 V ac 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-5 → +50 ℃ 、 シリーズ:iATET 、 Acti9 iACT補助接触器. iCT接触器に最適なActi9 iACT補助接触器は、様々な操作を可能にします。. iACTsは、接触器パワーコンタクトの「オープン」又は「クローズ」の表示又は制御を可能にします。 iACTpは、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。 iACTcは、インパルスタイプモードの接触器を制御するため、あるいはラッチやインパルスタイプの制御指令を組み合わせるために使用されます。 iACT24は、24 V dc信号を介して、Acti 9 Smartlink又はPLCから230 V ac接触器の制御と表示を可能にします。 iATEtはiCT及びiTLの時間遅延に使用されます。 注文コード49190567 品番A9C15419
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Acti 9 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 コンタクトの定格電圧:12 → 48 V ac 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-5 → +50 ℃ 、 シリーズ:iATET 、 Acti9 iACT補助接触器. iCT接触器に最適なActi9 iACT補助接触器は、様々な操作を可能にします。. iACTsは、接触器パワーコンタクトの「オープン」又は「クローズ」の表示又は制御を可能にします。 iACTpは、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。 iACTcは、インパルスタイプモードの接触器を制御するため、あるいはラッチやインパルスタイプの制御指令を組み合わせるために使用されます。 iACT24は、24 V dc信号を介して、Acti 9 Smartlink又はPLCから230 V ac接触器の制御と表示を可能にします。 iATEtはiCT及びiTLの時間遅延に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする