内容量1個仕様範囲:Acti 9 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 コンタクトの定格電圧:24 → 130 V dc、24 → 240 V ac 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-5 → +50 ℃ 、 シリーズ:iACT 、 Acti9 iACT補助接触器. iCT接触器に最適なActi9 iACT補助接触器は、様々な操作を可能にします。. iACTsは、接触器パワーコンタクトの「オープン」又は「クローズ」の表示又は制御を可能にします。 iACTpは、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。 iACTcは、インパルスタイプモードの接触器を制御するため、あるいはラッチやインパルスタイプの制御指令を組み合わせるために使用されます。 iACT24は、24 V dc信号を介して、Acti 9 Smartlink又はPLCから230 V ac接触器の制御と表示を可能にします。 iATEtはiCT及びiTLの時間遅延に使用されます。注文コード49190576品番A9C15915