CDJ2B16-12SZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49190627 CDJ2B16-12SZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49190627

標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)12 作動方式(S) 単動押出し 注文コード49190627 品番CDJ2B16-12SZ-B
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など185種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)12 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする