内容量1個仕様コンタクトの数:2●範囲:Acti 9●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:2 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●極/投の設定:双極双投●ターミナルタイプ:ケージクランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:Ti24●Acti9補助製品. この電気補助製品は、iC60回路ブレーカ、iID残留電流回路ブレーカ、リモートトリッピングスイッチ遮断器iSW-NA、RCAリモコン、ARA自動リクローザで使用され、障害発生時に位置(オープン / クローズ / トリップ)のトリッピング又はリモート表示を可能にします。. トリッピング補助製品:. iMN: 低電圧リリース iMNs: 遅延低電圧リリース iMNx: 低電圧リリース、供給電圧から独立 iMX: シャントリリース iMX+OF: オープン / クローズコンタクト付きシャントリリース. 表示補助製品:. iOF: オープン / クローズコンタクト iSD: 障害表示コンタクト iOF / SD+OF: オープン / クローズコンタクト及び切替可能なOF又はSDコンタクト注文コード49190628品番A9N26899