CDJ2F16-10SRZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49190697 CDJ2F16-10SRZ-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49190697

標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し 注文コード49190697 品番CDJ2F16-10SRZ-B
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・作動方式など185種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする