シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電圧:60 V dc, 240 V ac●極/投の設定:双極●シリーズ:GVAE●補助コンタクトGV2. 起動装置が「オン」又は「オフ」に切り替わると、「標準」バージョンで動作 起動装置が過負荷又は短絡状態になっていると、「故障」バージョンで動作
注文コード
49190829
品番
GVAE113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電圧:60 V dc, 240 V ac●極/投の設定:双極●シリーズ:GVAE●補助コンタクトGV2. 起動装置が「オン」又は「オフ」に切り替わると、「標準」バージョンで動作 起動装置が過負荷又は短絡状態になっていると、「故障」バージョンで動作
RoHS指令(10物質対応)
対応