シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:4●通常の状態の構成:NO/3NC●取付けスタイル:Clip On●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:600 V ac●極/投の設定:4極●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:LA1K●補助コンタクトモジュール. 定格電流: 10 A (Ith) 前面取り付け 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm
2
接触器あたり1ブロック、リレーあたり1ブロック
注文コード
49190935
品番
LA1KN13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:4●通常の状態の構成:NO/3NC●取付けスタイル:Clip On●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:600 V ac●極/投の設定:4極●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:LA1K●補助コンタクトモジュール. 定格電流: 10 A (Ith) 前面取り付け 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm
2
接触器あたり1ブロック、リレーあたり1ブロック
RoHS指令(10物質対応)
対応