シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:クリップオン●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LA1S●インスタント補助コンタクトブロック - SK. ミニコネクタタイプLC1-SK0600及びCA2-SKリレーで使用するコンタクトブロックへの前面取り付けクリップ 2 x N/Oバージョン: 1接触器あたり最大1ブロック
注文コード
49191066
品番
LA1SK20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:クリップオン●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LA1S●インスタント補助コンタクトブロック - SK. ミニコネクタタイプLC1-SK0600及びCA2-SKリレーで使用するコンタクトブロックへの前面取り付けクリップ 2 x N/Oバージョン: 1接触器あたり最大1ブロック