内容量1個仕様コンタクトの数:4●通常の状態の構成:2NO / 2NC●取付けスタイル:前面取り付け●極/投の設定:4極●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LADC●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし注文コード49191075品番LADC22