シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:1●取付けスタイル:側面実装●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●極/投の設定:単極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20→ +50 ℃●シリーズ:VZ1●スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ
注文コード
49191118
品番
VZ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:1●取付けスタイル:側面実装●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●極/投の設定:単極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20→ +50 ℃●シリーズ:VZ1●スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ