シュナイダーエレクトリック コントロールステーションスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49191328 品番XALD328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XALD●穴の数:3●プッシュボタンのマーク:下矢印、O、上矢印●プッシュボタンの色:黒、赤、白●エンクロージャの色:グレー●接点構成:2NO、NC●ボックスの素材:ポリカーボネート●IP評価:IP66, IP69, IP69K●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:ラッチング , スプリングリターン●長さ:68mm●幅:62mm●深さ:136mm●最大AC電圧:600V●品番0299398押ボタンは埋込型ではなく突出型. 始動 / 停止 I/O プッシュボタンスイッチ. 非突出型緑及び非突出型赤スプリングリターンプッシュボタン 停止ボタンには1 N/Cコンタクトブロック、始動ボタンには1 N/Oコンタクト装備 各アクチュエータにコンタクトブロックを追加可能(アクセサリを参照) 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする