シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック コントロールステーションスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49191355
品番
XAPS11431N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XAP●接点構成:NO●IP評価:IP54●押しボタンの作動:スプリングリターン●最大DC電圧:600V●XAP Sシリーズ制御ボックス、キー付き. ロック付き亜鉛合金ハウジング。 始動 / 停止又は火災警報の用途向け。 XAPS14431Nモデルは埋込型バージョンです。 その他は表面取り付けです。 保護等級IP54 2つのキーが付属。
RoHS指令(10物質対応)
対応