XALD112 シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック 49191389

シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XALD 、 プッシュボタンのマーク:O 、 プッシュボタンの色:赤 、 エンクロージャの色:ダークグレー / ライトグレー 、 接点構成:NC 、 ボックスの素材:ポリカーボネート 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 カットアウト直径:22mm 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 長さ:68mm 、 幅:68mm 、 深さ:62mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 コンタクトブロックも用意しています。品番< 331-0574') 331-0574/、< 331-0580') 331-0580/を参照してください。. Harmony 5制御ステーション - 単極. IP65保護等級のポリカーボネート製エンクロージャ 埋込型22 mm径、二重絶縁ベゼルプッシュボタン、スプリングリターン式 本体寸法: 68 x 68 x 53 mm ノックアウト: 2 x 20 mm (側面)、2 x 19 mm (ベース) 注文コード49191389 品番XALD112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・RoHS指令8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XALD 、 プッシュボタンのマーク:O 、 プッシュボタンの色:赤 、 エンクロージャの色:ダークグレー / ライトグレー 、 接点構成:NC 、 ボックスの素材:ポリカーボネート 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 カットアウト直径:22mm 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 長さ:68mm 、 幅:68mm 、 深さ:62mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 コンタクトブロックも用意しています。品番< 331-0574') 331-0574/、< 331-0580') 331-0580/を参照してください。. Harmony 5制御ステーション - 単極. IP65保護等級のポリカーボネート製エンクロージャ 埋込型22 mm径、二重絶縁ベゼルプッシュボタン、スプリングリターン式 本体寸法: 68 x 68 x 53 mm ノックアウト: 2 x 20 mm (側面)、2 x 19 mm (ベース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする