XALD213 シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック 49191416

シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XALD 、 プッシュボタンのマーク:入出力 、 プッシュボタンの色:赤/緑 、 エンクロージャの色:グレー 、 接点構成:NC、NO 、 ボックスの素材:ポリカーボネート 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 長さ:74mm 、 幅:68mm 、 深さ:62mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 始動 / 停止、I/O ダブル / トリプルスイッチ. 緑及び赤、直径22 mm、スプリングリターン二重絶縁ベゼルプッシュボタン 停止ボタンには1 N/Cコンタクトブロック、始動ボタンには1 N/Oコンタクト装備 赤LEDパイロットライト付きI/O 停止 / 始動、バージョンでは凡例ホルダーと凡例以下のヘッドにマーク付き 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造 寸法106 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (ダブル) 注文コード49191416 品番XALD213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・RoHS指令8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XALD 、 プッシュボタンのマーク:入出力 、 プッシュボタンの色:赤/緑 、 エンクロージャの色:グレー 、 接点構成:NC、NO 、 ボックスの素材:ポリカーボネート 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 長さ:74mm 、 幅:68mm 、 深さ:62mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 始動 / 停止、I/O ダブル / トリプルスイッチ. 緑及び赤、直径22 mm、スプリングリターン二重絶縁ベゼルプッシュボタン 停止ボタンには1 N/Cコンタクトブロック、始動ボタンには1 N/Oコンタクト装備 赤LEDパイロットライト付きI/O 停止 / 始動、バージョンでは凡例ホルダーと凡例以下のヘッドにマーク付き 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造 寸法106 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (ダブル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする