XALD222 シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック 49191425

シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XALD●穴の数:1●プッシュボタンのマーク:下矢印、上矢印●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:ポリカーボネート●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:74mm●幅:68mm●深さ:62mm●ターミナルタイプ:ねじ●上 / 下、ダブル / トリプルスイッチ. スプリングリターン式22 mmフラッシュ押しボタン、色はダブルスイッチが白と黒、トリプルスイッチが白と赤です。 ダブルタイプでは各押しボタンにN / Oコンタクトが1つ、トリプルタイプは停止ボタンに追加のN / Cコンタクトを備えています。 各押しボタンの追加コンタクトの構成(アクセサリ参照) 寸法104 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (ダブル)、134 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (トリプル) 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造 注文コード49191425 品番XALD222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・RoHS指令8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XALD●穴の数:1●プッシュボタンのマーク:下矢印、上矢印●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:ポリカーボネート●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:74mm●幅:68mm●深さ:62mm●ターミナルタイプ:ねじ●上 / 下、ダブル / トリプルスイッチ. スプリングリターン式22 mmフラッシュ押しボタン、色はダブルスイッチが白と黒、トリプルスイッチが白と赤です。 ダブルタイプでは各押しボタンにN / Oコンタクトが1つ、トリプルタイプは停止ボタンに追加のN / Cコンタクトを備えています。 各押しボタンの追加コンタクトの構成(アクセサリ参照) 寸法104 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (ダブル)、134 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (トリプル) 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする