内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XALD●プッシュボタンの色:緑 , 赤●エンクロージャの色:ダークグレー / ライトグレー●接点構成:2NO、NC●ボックスの素材:ポリカーボネート●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:104mm●幅:68mm●深さ:62mm●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●XAL-Dシリーズ固定ボタンエンクロージャ. 2又は3個のパルスボタン搭載シール構造エンクロージャです。 ライトグレーのケース、チャコールグレーのカバー(ステンレススチール固定ねじ付属) ねじ止めコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード49191443
品番XALD321