曜日別特売
XALD324 シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック 49191459

シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:Harmony XALD●プッシュボタンのマーク:Y●プッシュボタンの色:黒、赤、白●エンクロージャの色:ダークグレー / ライトグレー●接点構成:常時開●ボックスの素材:ポリカーボネート●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:104mm●幅:68mm●深さ:62mm●ターミナルタイプ:ねじ●上 / 下、ダブル / トリプルスイッチ. スプリングリターン式22 mmフラッシュ押しボタン、色はダブルスイッチが白と黒、トリプルスイッチが白と赤です。 ダブルタイプでは各押しボタンにN / Oコンタクトが1つ、トリプルタイプは停止ボタンに追加のN / Cコンタクトを備えています。 各押しボタンの追加コンタクトの構成(アクセサリ参照) 寸法104 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (ダブル)、134 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (トリプル) 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造注文コード49191459品番XALD324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:Harmony XALD●プッシュボタンのマーク:Y●プッシュボタンの色:黒、赤、白●エンクロージャの色:ダークグレー / ライトグレー●接点構成:常時開●ボックスの素材:ポリカーボネート●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:104mm●幅:68mm●深さ:62mm●ターミナルタイプ:ねじ●上 / 下、ダブル / トリプルスイッチ. スプリングリターン式22 mmフラッシュ押しボタン、色はダブルスイッチが白と黒、トリプルスイッチが白と赤です。 ダブルタイプでは各押しボタンにN / Oコンタクトが1つ、トリプルタイプは停止ボタンに追加のN / Cコンタクトを備えています。 各押しボタンの追加コンタクトの構成(アクセサリ参照) 寸法104 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (ダブル)、134 x 68 x 62 mm (ボタンを含む) (トリプル) 二重絶縁 IP65等級 ポリカーボネート構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする