内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XACA 、 カットアウト直径:22mm 、 穴の数:2 、 エンクロージャの色:黄 、 ボックスの素材:ポリプロピレン 、 併用可能製品:XAC A動作ヘッド 、 IP評価:IP65 、 ケーブル終端タイプ:クランプネジ 、 長さ:314mm 、 幅:80mm 、 深さ:70mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
注文コード49191468
品番XACA02