シュナイダーエレクトロニック,ペンダントステーションエンクロージャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XACA 、 カットアウト直径:22mm 、 穴の数:3 、 エンクロージャの色:黄 、 ボックスの素材:ポリプロピレン 、 併用可能製品:XAC A動作ヘッド 、 IP評価:IP65 、 長さ:314mm 、 幅:80mm 、 深さ:70mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適 注文コード49191477 品番XACA03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XACA 、 カットアウト直径:22mm 、 穴の数:3 、 エンクロージャの色:黄 、 ボックスの素材:ポリプロピレン 、 併用可能製品:XAC A動作ヘッド 、 IP評価:IP65 、 長さ:314mm 、 幅:80mm 、 深さ:70mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする