内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XACB 、 カットアウト直径:22mm 、 穴の数:8 、 エンクロージャの色:黄 、 ボックスの素材:GRP 、 併用可能製品:ZA2ブーツ付きオペレータ 、 IP評価:IP65 、 ケーブル終端タイプ:クランプネジ 、 長さ:680mm 、 幅:98mm 、 深さ:100mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
注文コード49191529
品番XACB08