内容量1個
仕様マット形状:角型 、 許容入力:1.665 kW 、 長方形のマットサイズ:500 x 500mm 、 ピーク温度:180℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 フォーム断熱ヒータマット. 軽くて薄いフォーム断熱ヒータマットです。熱質量が小さいので、急速加熱でき、温度制御に素早く反応します。 幅広い動作温度範囲、柔軟性、優れた電気特性により、ほかの加熱形態にはない優れた利点があります。 高性能のフォーム断熱により、効率と性能がアップしています。 素子の熱損失が抑えられていることから加熱時間が短縮され、動作温度をより簡単に維持できます。 熱電対部品を付加すると、汎用コントローラと互換になり、断熱フォーム層との組み合わせで正確で効率の良い加熱を実現できます。. 特長と利点:. 標準的な加熱方式では対応しにくい場所での使用向け Nitto製の接着剤付き、性能の劣化なし 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用 独立気泡の加硫層が8 mm厚の断熱フォームを形成 PTFE編組熱電対タイプJ内蔵により、汎用的に制御可能 動作温度: +180 ℃ (接着剤に起因する間欠最高温度)、連続動作では150 ℃
注文コード49191635
品番106-5411