シリコンヒーターマット RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様マット形状:円柱 、 許容入力:105 W 、 円型タイプの直径:42mm 、 ピーク温度:200℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 成形済みヒーターマット. 成形済みのシリコンヒーターマットは、薄手で軽量、熱質量が小さいので、急速な加熱が可能で、温度制御に対して高速な応答を示します。 このマットは、幅広い動作温度、高い柔軟性、優れた電気特性を備えているので、他の加熱方式よりも明確に優れた利点を発揮します。 直径が小さいパイプに正確にヒーターマットを装着する必要がある場合、成形済みオプションを使用すれば目的を達成できます。 この製品は正確な装着を実現するように設計されていますが、自己融着テープを使用して永久に固定することを推奨します。. 特長と利点:. 標準的な加熱方法を適用するのが困難な、多様なサイズのプロセス配管向け エッチング加工済みホイルの加熱エレメントの付いた柔軟なシリコン 取り付け時のサポートを強化するため、自己融着テープとの併用を推奨 推奨される直径範囲のパイプに適合 動作温度: +200 ℃ (断続使用)、150 ℃ (連続使用) 注文コード49191678 品番106-5415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様マット形状:円柱 、 許容入力:105 W 、 円型タイプの直径:42mm 、 ピーク温度:200℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 成形済みヒーターマット. 成形済みのシリコンヒーターマットは、薄手で軽量、熱質量が小さいので、急速な加熱が可能で、温度制御に対して高速な応答を示します。 このマットは、幅広い動作温度、高い柔軟性、優れた電気特性を備えているので、他の加熱方式よりも明確に優れた利点を発揮します。 直径が小さいパイプに正確にヒーターマットを装着する必要がある場合、成形済みオプションを使用すれば目的を達成できます。 この製品は正確な装着を実現するように設計されていますが、自己融着テープを使用して永久に固定することを推奨します。. 特長と利点:. 標準的な加熱方法を適用するのが困難な、多様なサイズのプロセス配管向け エッチング加工済みホイルの加熱エレメントの付いた柔軟なシリコン 取り付け時のサポートを強化するため、自己融着テープとの併用を推奨 推奨される直径範囲のパイプに適合 動作温度: +200 ℃ (断続使用)、150 ℃ (連続使用) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする