RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
シリコンヒーターマット RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
マット形状:角形 、 許容入力:150 W 、 長方形のマットサイズ:150 x 300mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 電源電圧:30 V dc 、 マットキット. 5ユニット構成で、連結して150 x 300 mm、30 V dc、150 Wの単一ユニットにすることも、個別に使用することも可能 いずれもはんだパッド接続部付き
注文コード
49191739
品番
731-388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マット形状:角形 、 許容入力:150 W 、 長方形のマットサイズ:150 x 300mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 電源電圧:30 V dc 、 マットキット. 5ユニット構成で、連結して150 x 300 mm、30 V dc、150 Wの単一ユニットにすることも、個別に使用することも可能 いずれもはんだパッド接続部付き
RoHS指令(10物質対応)
対応