シリコンヒーターマット RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様マット形状:角型 、 許容入力:176 W 、 長方形のマットサイズ:200 x 200 (square)mm 、 ピーク温度:+180℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 3Dプリンタヒータマット. シリコーン製ヒータマット技術により、3Dプリンタ処理の品質及び速度が向上します。 薄くて軽く、熱質量が抑えられています。 そのため、急速加熱でき、温度制御に素早く反応します。 幅広い動作温度範囲、柔軟性、優れた電気特性により、ほかの加熱形態にはない優れた利点があります。 3DプリンタのHBP (Heated Build Platform)においては、HBPが正確かつ一様に加熱されると造形品質が向上します。 押出形成プラスチックが冷えるにつれて、HBPはわずかに縮みます。この縮みが一様でないと、造形物に歪んだ部分が生じえます。. 特長と利点:. 一般的な3Dプリンタのフラットベット用 Nitto製の接着剤付き、性能の劣化なし 加熱エレメントはエッチング加工済みホイル 動作温度: +180 ℃ (接着剤に起因する間欠最高温度)、連続動作では150 ℃ 温度が一定で一様、品質の懸念を払拭 すべてのユニットに説明書が付属 PTFE編組熱電対タイプJ内蔵により、汎用的に制御可能 注文コード49191766 品番106-5427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様マット形状:角型 、 許容入力:176 W 、 長方形のマットサイズ:200 x 200 (square)mm 、 ピーク温度:+180℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 3Dプリンタヒータマット. シリコーン製ヒータマット技術により、3Dプリンタ処理の品質及び速度が向上します。 薄くて軽く、熱質量が抑えられています。 そのため、急速加熱でき、温度制御に素早く反応します。 幅広い動作温度範囲、柔軟性、優れた電気特性により、ほかの加熱形態にはない優れた利点があります。 3DプリンタのHBP (Heated Build Platform)においては、HBPが正確かつ一様に加熱されると造形品質が向上します。 押出形成プラスチックが冷えるにつれて、HBPはわずかに縮みます。この縮みが一様でないと、造形物に歪んだ部分が生じえます。. 特長と利点:. 一般的な3Dプリンタのフラットベット用 Nitto製の接着剤付き、性能の劣化なし 加熱エレメントはエッチング加工済みホイル 動作温度: +180 ℃ (接着剤に起因する間欠最高温度)、連続動作では150 ℃ 温度が一定で一様、品質の懸念を払拭 すべてのユニットに説明書が付属 PTFE編組熱電対タイプJ内蔵により、汎用的に制御可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする