シリコンヒーターマット RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様マット形状:角形 、 許容入力:2.5 W 、 長方形のマットサイズ:50 x 50mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 電源電圧:12 V dc 、 ヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理 注文コード49191793 品番245-506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様マット形状:角形 、 許容入力:2.5 W 、 長方形のマットサイズ:50 x 50mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 電源電圧:12 V dc 、 ヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする