シリコンヒーターマット RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様マット形状:角形 、 許容入力:400 W 、 長方形のマットサイズ:200 x 300mm 、 ピーク温度:+180℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 フォーム断熱ヒータマット. 軽くて薄いフォーム断熱ヒータマットです。熱質量が小さいので、急速加熱でき、温度制御に素早く反応します。 幅広い動作温度範囲、柔軟性、優れた電気特性により、ほかの加熱形態にはない優れた利点があります。 高性能のフォーム断熱により、効率と性能がアップしています。 素子の熱損失が抑えられていることから加熱時間が短縮され、動作温度をより簡単に維持できます。 熱電対部品を付加すると、汎用コントローラと互換になり、断熱フォーム層との組み合わせで正確で効率の良い加熱を実現できます。. 特長と利点:. 標準的な加熱方式では対応しにくい場所での使用向け Nitto製の接着剤付き、性能の劣化なし 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用 独立気泡の加硫層が8 mm厚の断熱フォームを形成 PTFE編組熱電対タイプJ内蔵により、汎用的に制御可能 動作温度: +180 ℃ (接着剤に起因する間欠最高温度)、連続動作では150 ℃ 注文コード49191933 品番106-5409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様マット形状:角形 、 許容入力:400 W 、 長方形のマットサイズ:200 x 300mm 、 ピーク温度:+180℃ 、 電源電圧:240 V ac 、 フォーム断熱ヒータマット. 軽くて薄いフォーム断熱ヒータマットです。熱質量が小さいので、急速加熱でき、温度制御に素早く反応します。 幅広い動作温度範囲、柔軟性、優れた電気特性により、ほかの加熱形態にはない優れた利点があります。 高性能のフォーム断熱により、効率と性能がアップしています。 素子の熱損失が抑えられていることから加熱時間が短縮され、動作温度をより簡単に維持できます。 熱電対部品を付加すると、汎用コントローラと互換になり、断熱フォーム層との組み合わせで正確で効率の良い加熱を実現できます。. 特長と利点:. 標準的な加熱方式では対応しにくい場所での使用向け Nitto製の接着剤付き、性能の劣化なし 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用 独立気泡の加硫層が8 mm厚の断熱フォームを形成 PTFE編組熱電対タイプJ内蔵により、汎用的に制御可能 動作温度: +180 ℃ (接着剤に起因する間欠最高温度)、連続動作では150 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする