シリコンラボ, 0 → 1250 MHz クロックバッファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49193053 品番 Si53342-B-GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様1チップ当たりのエレメント数:6●最大供給電流:80 mA●最大入力周波数:200MHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:24●寸法:4 x 4 x 0.85mm●長さ:4mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●動作供給電圧 Max:3.63 V●動作温度 Max:+85 ℃●最大出力周波数:1250MHz●動作供給電圧 Min:2.97 V●動作温度 Min:-40 ℃●Si5334xファンアウトクロックバッファ. Silicon Labs Si5334xファミリは、50 fsの低ジッター特性を実現するLVDSファンアウトクロックバッファで、PSRR性能が高いLDOを内蔵しています。. 特長. 付加的な超低ジッター: 50 fs RMS 高いPSRR性能と外部コンポーネントの削減のためにLDOを内蔵 最大10個のLVDS出力(モデルによる) マルチフォーマット入力: LVPECL、低電力LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS 広い周波数範囲: DC → 200 MHz、725 MHz、1250 MHz (モデルによる) 出力に対応 Si534xクロックとSi5xxオシレータに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする