仕様1チップ当たりのエレメント数:6●最大供給電流:80 mA●最大入力周波数:200MHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:24●寸法:4 x 4 x 0.85mm●長さ:4mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●動作供給電圧 Max:3.63 V●動作温度 Max:+85 ℃●最大出力周波数:1250MHz●動作供給電圧 Min:2.97 V●最小出力周波数:0MHz●Si5334xファンアウトクロックバッファ. Silicon Labs Si5334xファミリは、50 fsの低ジッター特性を実現するLVDSファンアウトクロックバッファで、PSRR性能が高いLDOを内蔵しています。. 特長. 付加的な超低ジッター: 50 fs RMS 高いPSRR性能と外部コンポーネントの削減のためにLDOを内蔵 最大10個のLVDS出力(モデルによる) マルチフォーマット入力: LVPECL、低電力LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS 広い周波数範囲: DC → 200 MHz、725 MHz、1250 MHz (モデルによる) 出力に対応 Si534xクロックとSi5xxオシレータに対応
RoHS指令(10物質対応)対応