CDG1BA20-50KZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20 SMC 49193262

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
49193262
品番
CDG1BA20-50KZ
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする