シリコンラボ, クロック発生器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(490個) 注文コード 49193446 品番 SI53304-B-GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様ロジックファミリー:LVCMOS 、 ロジック機能:クロック ドライバ 、 入力信号タイプ:CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 、 出力ロジックレベル:CML、HCSL、低電力LVPECL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 、 クロック入力数:2 、 動作/操作モード:差動、シングルエンド 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 クロックバッファ、Silicon Laboratories RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする