SILICON LABS
SILICON LABSの 電子部品(オンボード)
SILICON LABSの 能動部品
SILICON LABSの ディスクリート
シリコンラボ, クロック発生器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49193455
品番
SI53102-A1-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力ロジックレベル:CML、LVDS、LVPECL 、 クロック入力数:1 、 動作/操作モード:差動 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TDFN 、 ピン数:8 、 寸法:1.6 x 1.4 x 0.75mm 、 高さ:0.75mm 、 長さ:1.6mm 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 クロックバッファ、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)
対応