スイッチモジュール コンタクトブロック ABB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明の色:白●定格電圧:110 V●照明タイプ:LED●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●内蔵LED付きランプブロック. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、LED内蔵業務用ランプブロック製品です。. 前面取り付け 漏洩電流からの発光を防ぐ内蔵機能 注文コード49193735 品番1SFA611621R1045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明の色:白●定格電圧:110 V●照明タイプ:LED●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●内蔵LED付きランプブロック. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、LED内蔵業務用ランプブロック製品です。. 前面取り付け 漏洩電流からの発光を防ぐ内蔵機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする