SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Siemens 3SB3●照明の色:黄●定格電圧:110 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●フロントプレート取り付け用の内蔵ランプホルダ. 操作電圧を選択できる内蔵LED ねじ止め端子 フロントプレート取り付け
注文コード
49193787
品番
3SB3400-1QA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Siemens 3SB3●照明の色:黄●定格電圧:110 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●フロントプレート取り付け用の内蔵ランプホルダ. 操作電圧を選択できる内蔵LED ねじ止め端子 フロントプレート取り付け